Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC W8312R212 momenttiavaimen alennus, W-sarja, maksimi 95.25 mm, pienenee 2 3/4 tuumaan | CP4HMH 30X711

ENERPAC W8312R212 momenttiavaimen alennus, W-sarja, maksimi 95.25 mm, pienenee 2 3/4 tuumaan

Varastossa
Tuote: CP4HMH Malli: W8312R212Ristiviite: 30X711

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€1,679.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ENERPAC HLP7315 vaihdettava matalaprofiilinen kuusikulmiokasetti, 10, 252 Nm, 7, 562 ft-lb, HMT7500 | CR3ACP 61MP81 HLP7315Kasetti€6,463.52
ENERPAC W15402R311D momenttiavaimen vähennys, W-sarja, pienenee 3 11/16 tuumaan, pienenee 4 1/8 tuumasta | CP4HEK 30x698 W15402R311DLyhentäjällä€2,788.47
ENERPAC W15402R090M momenttiavaimen alennus, W-sarja, maksimi 105 mm, pienenee 3 9/16 tuumaan | CP4HEL 30x636 W15402R090MLyhentäjällä€3,427.79
ENERPAC W15402R314D momenttiavaimen vähennys, W-sarja, pienenee 3 7/8 tuumaan, pienenee 4 1/8 tuumasta | CP4HEM 30x613 W15402R314DLyhentäjällä€2,788.47
ENERPAC RSL8000 matalaprofiilinen hydraulinen momenttiavain, RSL-sarja, 10, 659 Nm, 7, 860 ft-lb | CP4HLU 55PP90 RSL 8000Hydraulinen momenttiavaimen käyttö€8,893.67
ENERPAC RSL11000 matalaprofiilinen hydraulinen momenttiavain, RSL-sarja, 15, 123 Nm, 11, 154 ft-lb | CP4HLV 55PP97 RSL 11000Hydraulinen momenttiavaimen käyttö€10,642.97
ENERPAC RSL3000 matalaprofiilinen hydraulinen momenttiavain, RSL-sarja, 4, 176 Nm, 3, 080 ft-lb, 75 mm Max | CP4HLW 55PP65 RSL 3000Hydraulinen momenttiavaimen käyttö€7,070.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC W8312R212 momenttiavaimen alennus, W-sarja, maksimi 95.25 mm, pienenee 2 3/4 tuumaan
€1,679.95 / yksikkö