Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC W15402R308 Torque Wrench Reducer, W Series, 104.775 mm Max, Reduces to 3 1/2 Inch | CP4HLZ 30X614

ENERPAC W15402R308 momenttiavaimen alennus, W-sarja, maksimi 104.775 mm, pienenee 3 1/2 tuumaan

Varastossa
Tuote: CP4HLZ Malli: W15402R308Ristiviite: 30X614

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,420.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyhentäjällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
ENERPAC HLP7315 vaihdettava matalaprofiilinen kuusikulmiokasetti, 10, 252 Nm, 7, 562 ft-lb, HMT7500 | CR3ACP 61MP81 HLP7315Kasetti€6,463.52
ENERPAC W15402R311D momenttiavaimen vähennys, W-sarja, pienenee 3 11/16 tuumaan, pienenee 4 1/8 tuumasta | CP4HEK 30x698 W15402R311DLyhentäjällä€2,788.47
ENERPAC W15402R090M momenttiavaimen alennus, W-sarja, maksimi 105 mm, pienenee 3 9/16 tuumaan | CP4HEL 30x636 W15402R090MLyhentäjällä€3,427.79
ENERPAC W15402R314D momenttiavaimen vähennys, W-sarja, pienenee 3 7/8 tuumaan, pienenee 4 1/8 tuumasta | CP4HEM 30x613 W15402R314DLyhentäjällä€2,788.47
ENERPAC RSL8000 matalaprofiilinen hydraulinen momenttiavain, RSL-sarja, 10, 659 Nm, 7, 860 ft-lb | CP4HLU 55PP90 RSL 8000Hydraulinen momenttiavaimen käyttö€8,893.67
ENERPAC RSL11000 matalaprofiilinen hydraulinen momenttiavain, RSL-sarja, 15, 123 Nm, 11, 154 ft-lb | CP4HLV 55PP97 RSL 11000Hydraulinen momenttiavaimen käyttö€10,642.97
ENERPAC RSL3000 matalaprofiilinen hydraulinen momenttiavain, RSL-sarja, 4, 176 Nm, 3, 080 ft-lb, 75 mm Max | CP4HLW 55PP65 RSL 3000Hydraulinen momenttiavaimen käyttö€7,070.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC W15402R308 momenttiavaimen alennus, W-sarja, maksimi 104.775 mm, pienenee 3 1/2 tuumaan
€3,420.03 / yksikkö