Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC VMMD001 Suuntaventtiili D03 Float Center | AE6TGQ 5UXD4

ENERPAC VMMD001 Suuntaventtiili D03 Float Center

Varastossa
Tuote: AE6TGQ Malli: VMMD001Ristiviite: 5UXD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€933.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen suuntaventtiili
Sylinterin yhteensopivuusYksinäyttelijä, kaksoisnäyttelijä
Maks. Öljyn virtaus1040 ov. sisään. / min.
Max. Käyttöpaine5000 psi
Asemien lukumäärä3
Tapojen lukumäärä4
Painehäviö70 psi
Painealue0 - 5000 psi
Venttiilin toimintamanuaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8481200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENERPAC VMMD003 suuntaventtiili D03 suljettu keskus | AE6TGR 5UXD5 VMMD003€872.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC VMMD001 Suuntaventtiili D03 Float Center
€933.67 / yksikkö