Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC VA2 -säätöventtiili 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWP 25TV85

ENERPAC VA2 Control Snubber Valve 3/8-18 4 GPM

Varastossa
Tuote: AH2DWP Malli: VA2Ristiviite: 25TV85

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€615.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausventtiili
elinTeräs
Rungon materiaaliTeräs
Korkeus2.625 "
Pituus2.75 "
Max. Virtaus4 GPM
Maks. Flow GPM4
Max. Virtausnopeus4 gpm
Asemien lukumäärä2
Tapojen lukumäärä2
Portin koko3 / 8 "-18
PorttityyppiNPTF
Painealue0 - 10,000 psi
TyyppiHallitse Snubberia
Venttiilin tyyppiHallitse Snubberia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.94
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takaiskuventtiilin avautumispaine: 1600 (PSI) maksimipaineessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPortin kokoHinta
ENERPAC V91 -säätöventtiili 1 / 2-14 4 GPM | AH2DWN 25TV84 V911 / 2 "€526.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC VA2 Control Snubber Valve 3/8-18 4 GPM
€615.33 / yksikkö