Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC V66NV -kuormaventtiili 3 / 8-19 4 GPM | AH2DWM 25TV83

ENERPAC V66NV Kuormanpitoventtiili 3/8-19 4 GPM

Varastossa
Tuote: AH2DWM Malli: V66NVRistiviite: 25TV83

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,160.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormanpitoventtiili
Max. Käyttöpaine10000 psi
Tapojen lukumäärä2
Portin koko3 / 8 "
PorttityyppiNPTF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)14.73
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Takaiskuventtiilin avautumispaine: 1600 (PSI) maksimipaineessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENERPAC V66F -kuormaventtiili 3 / 8-18 4 GPM | AH2DWL 25TV82 V66F€1,225.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC V66NV Kuormanpitoventtiili 3/8-19 4 GPM
€1,160.45 / yksikkö