Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC REB5 Base Clevis Eye, 5 tonnia, sylinterit | AE7YJR 6BU63

ENERPAC REB5 Base Clevis Eye, 5 tonnia, sylinterit

Varastossa
Tuote: AE7YJR Malli: REB5Ristiviite: 6BU63
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
€170.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Eye
Clevis Eye Dimension A1.75 "
Clevis Eye -mitta B1.88 "
Clevis Eye Dimension C0.56 "
Clevis Eye Dimension D0.63 "
Clevis Eye Dimension E0.63 "
Clevis Eye Dimension F1"
Clevis Eye Pin to Pin2.37 "
Sylinterin kapasiteetti5 sävyinen.
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunClevis Eye Dimension AClevis Eye -mitta BClevis Eye Dimension CClevis Eye Dimension DClevis Eye Dimension EClevis Eye Dimension FClevis Eye Pin to PinHinta
ENERPAC REB15 Base Clevis Eye, 15 tonnia, sylinterit | AD2GJT 3PCX7 REB15Musta maali3"2.63 "1"0.88 "1"1.38 "3.07 "€309.75
ENERPAC REB25 Base Clevis Eye, 25 tonnia, sylinterit | AD2GJU 3PCX8 REB25Musta maali3.75 "3.13 "1.5 "1.25 "1.25 "1.63 "3.45 "€370.13
ENERPAC REB10 Base Clevis Eye, 10 tonnia, sylinterit | AE7YJT 6BU64 REB10Mustaoksidi2.5 "2.63 "1"0.88 "1"1.38 "3.07 "€265.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC REB5 Base Clevis Eye, 5 tonnia, sylinterit
€170.63 / yksikkö