Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC NCB3241 Mutterileikkuuterä 3kplw5: lle AD2GJN 3PCX2

ENERPAC NCB3241 mutterinleikkurin terä 3pcw5:lle

Varastossa
Tuote: AD2GJN Malli: NCB3241Ristiviite: 3PCX2

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€422.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMutterileikkurin terä
KovuusRockwell C44

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ENERPAC NCB1924 Mutterileikkuuterä 3kplw3: lle AD2GJL 3PCW9 NCB1924€358.37
ENERPAC NCB2432 Mutterileikkuuterä 3kplw4: lle AD2GJM 3PCX1 NCB2432€395.33
ENERPAC NCB4150 Mutterileikkuuterä 3kplw6: lle AD2GJP 3PCX3 NCB4150€488.88
ENERPAC NCB5060 Mutterileikkuuterä 3kplw7: lle AD2GJQ 3PCX4 NCB5060€658.18
ENERPAC NCB6075 Mutterileikkuuterä 3kplw8: lle AD2GJR 3PCX5 NCB6075€799.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC NCB3241 mutterinleikkurin terä 3pcw5:lle
€422.15 / yksikkö