ENERPAC MSP351 Hydraulinen rei'itys- ja metrisuulakesarja, 35 tonnia | AH2DVQ 25TV58

ENERPAC MSP351 Hydraulinen rei'itys- ja metrisuulakesarja, 35 tonnia

Varastossa
Tuote: AH2DVQ Malli: MSP351Ristiviite: 25TV58

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€22,640.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetrinen rei'itys- ja suuttimet
Koko35 sävyinen.
Sylinterin palautustyyppiYksinäyttelijä, kevätpaluu
Reiän muotoYmpyrä
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetti4.58 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)40.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Enerpac MSP351 on 35 tonnin hydraulinen lävistys- ja suulakepakkaussarja, joka on suunniteltu lävistämään purseettomat reiät jopa 1/2 tuuman paksuisesta teräksestä. Se sisältää pyöreät, pitkänomaiset ja neliömäiset stanssit ja suulakkeet.
    • Tämä 40 kg: n metrinen rei'itys- ja suulakepaketti sisältää yksitoimisen jousipalautteen ja maksimikäyttöpaineen 21 psi (10000 bar).
    • Sen mukana tulee teräskotelo, joka on helppo kuljettaa ja säilyttää.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC MSP351 Hydraulinen rei'itys- ja metrisuulakesarja, 35 tonnia
€22,640.85 / yksikkö