Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC MB1 -venttiiliputki D03, yksi asema # 4 Sae | AE6TGV 5UXD8

ENERPAC MB1 Valve Manifold D03 Yksiasema #4 Sae

Varastossa
Tuote: AE6TGV Malli: MB1Ristiviite: 5UXD8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€437.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVenttiilin jakotukki
MateriaaliAlumiini
Max. Käyttöpaine5000 psi
Porttien lukumäärä1
Lukumäärä Asemat1
Öljyporttien kansilevySAE # 4
Portin kokoG1 / 4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7155
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481200050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC MB1 Valve Manifold D03 Yksiasema #4 Sae
€437.99 / yksikkö