Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC LGM207 leukavetin, mekaaninen, 7 tonnin kapasiteetti | CE9YXK 55PW39

ENERPAC LGM207 leuan vedin, mekaaninen malli, kapasiteetti 7 tonnia

Varastossa
Tuote: CE9YXK Malli: LGM207Ristiviite: 55PW39

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€530.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuanvetäjä
Koko7 sävyinen.
Mitat A6.97 "
Mitat B10.24 "
Mitat C5.28 "
Maks. Levitän10.24 "
Max. vääntömomentti87 lbs. ft.
Min. Levitän1.38 "
Leukojen määrä2
VirtalähdeMekaaninen
Päästä6.97 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.851
AlkuperämaaES

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMitat CMax. vääntömomenttiPäästäHinta
ENERPAC LGM308 Leuan vedin, mekaaninen malli, kapasiteetti 8 tonnia | CE9YXJ 55PW43 LGM3088 sävyinen.5.28 "99 lbs. ft.6.97 "€588.04
ENERPAC LGM306 Leukavetin, mekaaninen, 6 tonnin kapasiteetti | CE9YXM 55PW42 LGM3066 sävyinen.3.54 "74 lbs. ft.5.59 "€529.12
ENERPAC LGM305 Leukavetin, mekaaninen, 5 tonnin kapasiteetti | CE9YXN 55PW41 LGM3055 sävyinen.2.36 "50 lbs. ft.4.02 "€464.30
ENERPAC LGM204 leukavetin, mekaaninen, 4 tonnin kapasiteetti | CE9YXP 55PW38 LGM2044 sävyinen.3.54 "50 lbs. ft.5.59 "€466.28
ENERPAC LGM203 Leukavetin, mekaaninen, 3 tonnin tilavuus | CE9YXR 55PW37 LGM2033 sävyinen.2.36 "30 lbs. ft.4.02 "€384.71
ENERPAC LGM313 Leukavetin, mekaaninen, kapasiteetti 13 tonnia | CE9YXU 55PW44 LGM31313 sävyinen.4.96 "346 lbs. ft.8.46 "€1,565.45
ENERPAC LGM211 Leuan vedin, mekaaninen malli, kapasiteetti 11 tonnia | CE9YXV 55PW40 LGM21111 sävyinen.4.96 "150 lbs. ft.8.46 "€928.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC LGM207 leuan vedin, mekaaninen malli, kapasiteetti 7 tonnia
€530.75 / yksikkö