Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC JBI-10 -sylinterin pohja 10 tonnia | AF2NGN 6W470

ENERPAC JBI-10 sylinteripohja 10 tonnia

Varastossa
Tuote: AF2NGN Malli: JBI-10Ristiviite: 6W470
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
€414.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin pohja
Pohjalevyn koko A9"
Pohjalevyn koko B10 "
Pohjalevyn koko C5.34 "
Pohjalevyn koko D2.29 "
Pohjalevyn koko E0.81 "
Pohjalevyn mitat2.29 "
Sylinterin kapasiteetti10 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä10 sävyinen.
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.31
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8431100090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjalevyn koko APohjalevyn koko BPohjalevyn koko CPohjalevyn koko DPohjalevyn koko EeräHinta
ENERPAC JBI25 -sylinterin pohjalevy 25 tonnia | AD2GJJ 3PCV7 JBI2511 "12 "5.53 "3.41 "1.03 "Sylinterin pohjalevy€775.69
ENERPAC JBI50 Sylinterin pohjalevy 50 tonnia | AD2GJK 3PCV8 JBI5012 "13 "3.75 "5.19 "1.25 "Sylinterin pohjalevy€868.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC JBI-10 sylinteripohja 10 tonnia
€414.68 / yksikkö