Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC HA9206B hydrauliletkun kumi 1/4 6 Ft | AG6RNG 46C595

ENERPAC HA9206B Hydrauliletku kumi 1/4 6 Ft

Varastossa
Tuote: AG6RNG Malli: HA9206BRistiviite: 46C595

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€378.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen letku
End One Coupler Koko3 / 8 "
End One Coupler TypeNPTF
Sisällä Dia.0.25 "
Pituus6 ft.
MateriaaliKumi
Max. Käyttöpaine10000 psi
Öljykapasiteetti3.54 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)5.72
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4009420050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEnd One Coupler KokoKahden pään liittimen kokoSisällä Dia.PituusÖljykapasiteettiHinta
ENERPAC H9206Q hydrauliletkun kumi 1/4 6 jalkaa | AD6MRY 46C586 H9206Q1 / 4 "1 / 4 "0.25 "6 ft.3.54 ov. sisään.€192.32
ENERPAC HA9206 Hydrauliletkun kumi 1/4 6 jalkaa | AD6MRZ 46C594 HA92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 ov. sisään.€277.31
ENERPAC HC9306 Hydrauliletkun kumi 3/8 6 jalkaa AD6MTB 46C604 HC93063 / 8 "-0.38 "6 ft.8.16 ov. sisään.€465.47
ENERPAC HC9310 Hydrauliletkun kumi 3/8 10 jalkaa | AD6MTC 46C605 HC93103 / 8 "-0.38 "10 ft.13.61 ov. sisään.€659.02
ENERPAC HC9320 Hydrauliletkun kumi 3/8 20 jalkaa AD6MTD 46C606 HC9320---20 ft.-€838.19
ENERPAC HC9206 -letkun kokoonpano, hydraulinen 6 jalkaa | AE7YJL 6BU58 HC92063 / 8 "-0.25 "6 ft.3.54 ov. sisään.€233.63
ENERPAC H9202 hydrauliletkun kumi 1/4 2 Ft | AG6RMY 46C584 H92023 / 8 "3 / 8 "0.25 "2 ft.1.18 ov. sisään.€127.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC HA9206B Hydrauliletku kumi 1/4 6 Ft
€378.30 / yksikkö