Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC FL2201 -suodattimen korkeapaine # 4 Sae 20 mikronia AE6THE 5UXE7

ENERPAC FL2201 Suodatin Korkeapaine #4 Sae 20 Micron

Varastossa
Tuote: AE6THE Malli: FL2201Ristiviite: 5UXE7
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
€392.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen painesuodatin
Absoluuttinen suodatus40 mikronin
MateriaaliTeräs
Max. Käyttöpaine5000 psi
Nimellinen suodatus20 mikronin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.243
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Väsymyspaineen luokitus (PSI) (5000)
    • Paperielementti (mikronit) (20)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC FL2201 Suodatin Korkeapaine #4 Sae 20 Micron
€392.35 / yksikkö