ENERPAC FA9TESTD Teräslaipan kohdistustyökalu, koko 25-53/64 x 3-15/16 x 18-1/2 tuumaa | CE9FKM 55PV69

ENERPAC FA9TESTD teräslaipan kohdistustyökalu, koko 25-53/64 x 3-15/16 x 18-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9FKM Malli: FA9TESTDRistiviite: 55PV69

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,942.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan kohdistustyökalusarja
Pultinreikä Dia. (Sisään.)1.4 "
Kotelon mitat36.2 "x 20.5" x 8.3 "
MateriaaliTeräs
Max. Reaktiovoima10.1 sävyinen.
Min. Pultin koko1.4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon mitatMax. ReaktiovoimaMin. Pultin kokoHinta
ENERPAC FA1TMSTD Teräslaipan kohdistustyökalu, koko 7-41/64 x 1-3/8 x 5-15/16 tuumaa | CE9FKL 55PV67 FA1TMSTD7.1 "x 13.0" x 8.7 "1.1 sävyinen.0.63 "€2,480.10
ENERPAC FA4TMSTD Teräslaipan kohdistustyökalu, koko 18-29/32 x 3-15/16 x 14-39/64 tuumaa | CE9FKN 55PV68 FA4TMSTD23.6 "x 14.6" x 7.9 "4.5 sävyinen.1"€7,921.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC FA9TESTD teräslaipan kohdistustyökalu, koko 25-53/64 x 3-15/16 x 18-1/2 tuumaa
€12,942.26 / yksikkö