Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC FA1TMSTD Teräslaipan kohdistustyökalu, koko 7-41/64 x 1-3/8 x 5-15/16 tuumaa | CE9FKL 55PV67

ENERPAC FA1TMSTD teräslaipan kohdistustyökalu, koko 7-41/64 x 1-3/8 x 5-15/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9FKL Malli: FA1TMSTDRistiviite: 55PV67

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2,480.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipan kohdistustyökalusarja
Pultinreikä Dia. (Sisään.)0.63 "
Kotelon mitat7.1 "x 13.0" x 8.7 "
MateriaaliTeräs
Max. Reaktiovoima1.1 sävyinen.
Min. Pultin koko0.63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon mitatMax. ReaktiovoimaMin. Pultin kokoHinta
ENERPAC FA9TESTD Teräslaipan kohdistustyökalu, koko 25-53/64 x 3-15/16 x 18-1/2 tuumaa | CE9FKM 55PV69 FA9TESTI36.2 "x 20.5" x 8.3 "10.1 sävyinen.1.4 "€12,942.26
ENERPAC FA4TMSTD Teräslaipan kohdistustyökalu, koko 18-29/32 x 3-15/16 x 14-39/64 tuumaa | CE9FKN 55PV68 FA4TMSTD23.6 "x 14.6" x 7.9 "4.5 sävyinen.1"€7,921.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC FA1TMSTD teräslaipan kohdistustyökalu, koko 7-41/64 x 1-3/8 x 5-15/16 tuumaa
€2,480.10 / yksikkö