Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC CST271 -sylinterikierteinen 380 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TBR 5UWP5

ENERPAC CST271 sylinterikierre 380 Lb 0.28 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE6TBR Malli: CST271Ristiviite: 5UWP5
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
€162.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Rungon lanka1 / 2 "-20
Laajennettu korkeus1.89 "
ToimintoYksinäinen näyttelijä
MateriaaliTeräs
Öljyn kapasiteetti työnnä0.02 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.1 / 2 "
Painealue580 - 5000 psi
Sisään vedetty korkeus1.65 "
TiivistemateriaaliPolyuretaani, Buna-N
Tahti0.28 "
TyyppiKierteinen runko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)11.68
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti @ 5000 PSI (380 paunaa)
    • Tehollinen pinta-ala (0.08 neliömetriä)
    • Mäntäkierre (# 6-32 UN)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat ESylinterin tehollisen alueen eteneminenMitat ADimensio E1Mitat FMitat PUlottuvuus SMitta THinta
ENERPAC CST2131 Sylinterikierteinen 380 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------€200.03
ENERPAC CST471 Sylinterikierteinen 980 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TBU 5UWP7 CST471--------€214.02
ENERPAC CST4131 Sylinterikierteinen 980 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 neliömetriä2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€273.59
ENERPAC CST971 Sylinterikierteinen 1950 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 neliömetriä2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€372.11
ENERPAC CST9131 Sylinterikierteinen 1950 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 neliömetriä3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€301.85
ENERPAC CST9251 Sylinterikierteinen 1950 lb 0.98 tuuman aivohalvaus | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 neliömetriä4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€325.16
ENERPAC CST18131 Sylinterikierteinen 3950 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TBZ 5UWR2 CST181310.63 "0.79 neliömetriä3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "€326.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC CST271 sylinterikierre 380 Lb 0.28 tuuman isku
€162.52 / yksikkö