Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC CST471 Sylinterikierteinen 980 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TBU 5UWP7

ENERPAC CST471 sylinterikierre 980 Lb 0.28 tuuman isku

Varastossa
Tuote: AE6TBU Malli: CST471Ristiviite: 5UWP7

Hanki se huhtikuu 30, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€214.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen sylinteri
Rungon lanka3 / 4 "-16
Laajennettu korkeus2.15 "
ToimintoYksinäinen näyttelijä
MateriaaliTeräs
Öljyn kapasiteetti työnnä0.05 ov. sisään.
Dia ulkopuolella.3 / 4 "
Painealue580 - 5000 psi
Sisään vedetty korkeus1.87 "
TiivistemateriaaliPolyuretaani, Buna-N
Tahti0.28 "
TyyppiKierteinen runko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.22
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8412210030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kapasiteetti @ 5000 PSI (980 paunaa)
    • Tehollinen pinta-ala (0.20 neliömetriä)
    • Mäntäkierre (# 8-32 UN)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat ESylinterin tehollisen alueen eteneminenMitat ADimensio E1Mitat FMitat PUlottuvuus SMitta THinta
ENERPAC CST271 -sylinterikierteinen 380 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TBR 5UWP5 CST271--------€162.52
ENERPAC CST2131 Sylinterikierteinen 380 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TBT 5UWP6 CST2131--------€200.03
ENERPAC CST4131 Sylinterikierteinen 980 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TBV 5UWP8 CST41310.27 "0.2 neliömetriä2.71 "-0.62 "0.16 "0.25 "0.28 "€273.59
ENERPAC CST971 Sylinterikierteinen 1950 lb 0.28 tuuman aivohalvaus | AE6TBW 5UWP9 CST9710.39 "0.39 neliömetriä2.54 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€372.11
ENERPAC CST9131 Sylinterikierteinen 1950 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TBX 5UWR0 CST91310.39 "0.39 neliömetriä3.02 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€301.85
ENERPAC CST9251 Sylinterikierteinen 1950 lb 0.98 tuuman aivohalvaus | AE6TBY 5UWR1 CST92510.39 "0.39 neliömetriä4.46 "-0.79 "0.15 "0.32 "0.39 "€325.16
ENERPAC CST18131 Sylinterikierteinen 3950 lb 0.51 tuuman aivohalvaus | AE6TBZ 5UWR2 CST181310.63 "0.79 neliömetriä3.26 "0.59 "1.06 "0.26 "0.5 "0.47 "€326.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC CST471 sylinterikierre 980 Lb 0.28 tuuman isku
€214.02 / yksikkö