Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC BZ12376 Kääntötappi 4 tuumaa | AF8FNH 25TV30

ENERPAC BZ12376 kääntötappi 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF8FNH Malli: BZ12376Ristiviite: 25TV30

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€924.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntötappi
Koko4mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)28.24
Laivan pituus (cm)15.29
Laivan leveys (cm)7.82
HS-koodi8466948585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
ENERPAC BZ12375 kääntötappi 2 tuumaa | AF8FNG 25TV29 BZ123752"€836.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC BZ12376 kääntötappi 4 tuumaa
€924.28 / yksikkö