Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC BZ12061 One Shot taivutuskenkä, 2 tuuman putki | AF8FFM 25TV21

ENERPAC BZ12061 One Shot taivutuskenkä, 2 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AF8FFM Malli: BZ12061Ristiviite: 25TV21

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€968.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaivutuskenkä
Taivuta säde8 5 / 16 "
Dia ulkopuolella.2.375 "
Aikataulu40, 80, 160
Seinämän paksuus0.154 ", 0.218", 0.343 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)12.9
Laivan pituus (cm)35.92
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8466948585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeDia ulkopuolella.AikatauluSeinämän paksuusHinta
ENERPAC BZ12051 One Shot taivutuskenkä, 1 1/2 tuuman putki | AF8FFL 25TV20 BZ120517 5 / 16 "1.9 "40, 80, 160, Extra Lourd0.145 ", 0.2", 0.281 ", 0.4"€729.53
ENERPAC BZ12071 One Shot taivutuskenkä, 2 tuuman putki | AF8FFN 25TV22 BZ12071----€448.32
ENERPAC BZ12091 One Shot taivutuskenkä, 2 tuuman putki | AF8FFP 25TV23 BZ12091----€194.97
ENERPAC BZ12011 One Shot taivutuskenkä, 1/2 tuuman putki | AF8FMX 25TV16 BZ120112.875 "0.84 "40, 80, 160, Extra Lourd0.109 ", 0.147", 0.187 ", 0.294"€258.13
ENERPAC BZ12021 One Shot taivutuskenkä, 3/4 tuuman putki | AF8FMY 25TV17 BZ120214"1.05 "40, 80, 160, Extra Lourd0.113 ", 0.154", 0.218 ", 0.308"€271.70
ENERPAC BZ12031 One Shot taivutuskenkä, 1 tuuman putki | AF8FMZ 25TV18 BZ120315.125 "1.315 "40, 80, 160, Extra Lourd0.133 ", 0.179", 0.250 ", 0.358"€405.75
ENERPAC BZ12041 One Shot taivutuskenkä, 1 1/4 tuuman putki | AF8FNA 25TV19 BZ120416 7 / 16 "1.66 "40, 80, 160, Extra Lourd0.140 ", 0.191", 0.250 ", 0.342"€570.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC BZ12061 One Shot taivutuskenkä, 2 tuuman putki
€968.19 / yksikkö