Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC BZ12031 One Shot taivutuskenkä, 1 tuuman putki | AF8FMZ 25TV18

ENERPAC BZ12031 One Shot taivutuskenkä, 1 tuuman putki

Varastossa
Tuote: AF8FMZ Malli: BZ12031Ristiviite: 25TV18

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€405.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaivutuskenkä
Taivuta säde5.125 "
Dia ulkopuolella.1.315 "
Aikataulu40, 80, 160, Extra Lourd
Seinämän paksuus0.133 ", 0.179", 0.250 ", 0.358"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.95
Laivan korkeus (cm)20.6
Laivan pituus (cm)7.77
Laivan leveys (cm)7.77
HS-koodi8466948585

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeDia ulkopuolella.AikatauluSeinämän paksuusHinta
ENERPAC BZ12051 One Shot taivutuskenkä, 1 1/2 tuuman putki | AF8FFL 25TV20 BZ120517 5 / 16 "1.9 "40, 80, 160, Extra Lourd0.145 ", 0.2", 0.281 ", 0.4"€729.53
ENERPAC BZ12061 One Shot taivutuskenkä, 2 tuuman putki | AF8FFM 25TV21 BZ120618 5 / 16 "2.375 "40, 80, 1600.154 ", 0.218", 0.343 "€968.19
ENERPAC BZ12071 One Shot taivutuskenkä, 2 tuuman putki | AF8FFN 25TV22 BZ12071----€448.32
ENERPAC BZ12091 One Shot taivutuskenkä, 2 tuuman putki | AF8FFP 25TV23 BZ12091----€194.97
ENERPAC BZ12011 One Shot taivutuskenkä, 1/2 tuuman putki | AF8FMX 25TV16 BZ120112.875 "0.84 "40, 80, 160, Extra Lourd0.109 ", 0.147", 0.187 ", 0.294"€258.13
ENERPAC BZ12021 One Shot taivutuskenkä, 3/4 tuuman putki | AF8FMY 25TV17 BZ120214"1.05 "40, 80, 160, Extra Lourd0.113 ", 0.154", 0.218 ", 0.308"€271.70
ENERPAC BZ12041 One Shot taivutuskenkä, 1 1/4 tuuman putki | AF8FNA 25TV19 BZ120416 7 / 16 "1.66 "40, 80, 160, Extra Lourd0.140 ", 0.191", 0.250 ", 0.342"€570.53

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC BZ12031 One Shot taivutuskenkä, 1 tuuman putki
€405.75 / yksikkö