Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC A544 -kytkin 5 tonnin RC-sylintereille AE2LXL 4YDU1

ENERPAC A544-liitin 5 tonnin Rc-sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LXL Malli: A544Ristiviite: 4YDU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€216.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin
Sylinterin kapasiteetti2.5 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä2.5 sävyinen.
Mitat A3/4 "-14 NPT
Mitat B1.69 "
Mitat C1.31 "
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSylinterin tilavuus kiinnikkeelläMitat AMitat BMitat CHinta
ENERPAC A19 -liitin 10 tonnin RC-sylintereille | AE2LWK 4YDP4 A195 sävyinen.1 1/4"-11 1/2 NPT1.94 "2.15 "€156.61
ENERPAC A242 -liitin 25 tonnin RC-sylintereille AE2LWW 4YDR5 A24212.5 sävyinen.2"-11 1/2 NPT3.5 "3.25 "€250.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC A544-liitin 5 tonnin Rc-sylintereille
€216.52 / yksikkö