Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERPAC A530 Sylinterimännän varvas 5 tonnin sylintereille AE2LXG 4YDT6

ENERPAC A530 sylinterin männänvarsi 5 tonnin sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LXG Malli: A530Ristiviite: 4YDT6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€578.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin mäntävarvas
Sylinterin kapasiteetti2.5 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä2.5 sävyinen.
Mitat A3/4 "-14 NPT
Mitat B2.25 "
Mitat C1"
Mitat D1.33 "
Käytettäväksi sylinteritilavuudella2.5 sävyinen.
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2385
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMitat DKäytettäväksi sylinteritilavuudellaHinta
ENERPAC A6 -sylinterin männänvarvas 10 tonnin sylinterille | AE2LXR 4YDU6 A61 1/4"-11 1/2 NPT3.12 "1.25 "2.25 "5 sävyinen.€212.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC A530 sylinterin männänvarsi 5 tonnin sylintereille
€578.72 / yksikkö