Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Kierteinen sovitin ENERPAC A13 10 tonnin RC-sylintereille | AE2LVX 4YDN1

ENERPAC A13 kierreadapteri 10 tonnin Rc-sylintereille

Varastossa
Tuote: AE2LVX Malli: A13Ristiviite: 4YDN1

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€126.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierteinen sovitin
Sylinterin kapasiteetti5 sävyinen.
Sylinterin tilavuus kiinnikkeellä5 sävyinen.
Mitat A1"-8 UN
Mitat B1.25 "
Mitat C2.19 "
Mitat D1 1/4"-11 1/2 NPT
MateriaaliTeräs
Sarjan yhteensopivuusRC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8412909005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat AMitat BMitat CMitat DHinta
Kierteinen sovitin ENERPAC A23 5 tonnin RC-sylintereille | AE2LWQ 4YDP9 A233/4"-16 UN1.13 "1.05 "3/4 "-14 NPT€103.69
ENERPAC A28 -kierreliitin 25 tonnin RC-sylintereille | AE2LXA 4YDR9 A281 1/2"-16 UN1.87 "2.75 "2"-11 1/2 NPT€213.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERPAC A13 kierreadapteri 10 tonnin Rc-sylintereille
€126.76 / yksikkö