Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENERGY CHAIN ​​I-BVND-P167GT -liitin suora 0.83 tuuman aaltoputki | AD9XFJ 4VNC9

ENERGY CHAIN I-BVND-P167GT Liitin Suora 0.83 tuuman aallotettu letku

Varastossa
Tuote: AD9XFJ Malli: I-BVND-P167GTRistiviite: 4VNC9

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräliitin
VäriMusta
Liitäntätyyppi / kokoPG16
IP-luokitus66
MateriaaliErityisesti formuloidut polyamidit
Temp. alue-40 - 221 F
Letkun koko0.83 "
TyyppiSuoraan

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCH

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiitäntätyyppi / kokoLetkun kokoHinta
ENERGY CHAIN ​​I-BVND-P07MGT -liitin suora 0.39 tuuman aaltoputki | AD9XFF 4VNC6 I-BVND-P07MGTPG070.39 "€8.26
ENERGY CHAIN ​​I-BVND-P090GT -liitin suora 0.51 tuuman aaltoputki | AD9XFG 4VNC7 I-BVND-P090GTPG090.51 "€7.63
ENERGY CHAIN ​​I-BVND-P112GT -liitin suora 0.62 tuuman aaltoputki | AD9XFH 4VNC8 I-BVND-P112GTPG110.62 "€7.94
ENERGY CHAIN ​​I-BVND-P213GT -liitin suora 1.12-aaltoputki | AD9XFK 4VND1 I-BVND-P213GTPG211.12 "€16.71
ENERGIAKETJU I-BVND-P299GT Liitin Suora 1.35 tuumaa aaltoputki | AD9XFL 4VND2 I-BVND-P299GTPG291.35 "€23.38
ENERGY CHAIN ​​I-BVND-P366GT -liitin suora 1.67 tuuman aaltoputki | AD9XFM 4VND3 I-BVND-P366GTPG361.67 "€44.82
ENERGY CHAIN ​​I-BVND-P488GT -liitin suora 2.15 tuuman aaltoputki | AD9XFN 4VND4 I-BVND-P488GTPG482.15 "€57.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENERGY CHAIN I-BVND-P167GT Liitin Suora 0.83 tuuman aallotettu letku
€8.18 / yksikkö