ENDOT SIDR-15-100-12 Putkimuovi 3/4 tuumaa | AE9UXT 6MP17

ENDOT SIDR-15-100-12 muoviputki 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE9UXT Malli: SIDR-15-100-12Ristiviite: 6MP17

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€112.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Sisällä Dia.0.824 "
Pituus100ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine100 psi
Dia ulkopuolella.0.944 "
PEX-koko3 / 4 "
Seinämän paksuus3 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. PaineHinta
ENDOT SIDR-9-160-12 Putkimuovi 3/4 tuumaa | AE9UXW 6MP20 SIDR-9-160-12160 psi€164.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENDOT SIDR-15-100-12 muoviputki 3/4 tuumaa
€112.81 / yksikkö