ENDOT PEP10041010004-300 polyputki joustava ulkohalkaisija 1.359 tuumaa 300 jalkaa | AD7GVE 4EHE9

ENDOT PEP10041010004-300 polyputki joustava ulkohalkaisija 1.359 tuumaa 300 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD7GVE Malli: PEP10041010004-300Ristiviite: 4EHE9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€951.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
VäriSininen / Musta
KovuusRanta D 60-66
Sisällä Dia.1.049 "
Pituus300ft.
Materiaalipolyeteeni
Max. Paine200 psi
Min. Taivuta säde28 "
Dia ulkopuolella.1.359 "
PEX-koko1"
Temp. alue-20 - 140F
TyyppiJoustava
Seinämän paksuus0.15 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.93
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)109.22
HS-koodi3917320020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.PituusMin. Taivuta sädeDia ulkopuolella.PEX-kokoSeinämän paksuusHinta
ENDOT PEP07541010004-100 Polyletkut Joustava ulkohalkaisija 1.07 tuumaa 100 jalkaa | AD7GVB 4EHE6 PEP07541010004-1000.824 "100ft.21 "1.07 "3 / 4 "0.118 "€232.97
ENDOT PEP07541010004-400 Polyputket Joustava ulkohalkaisija 1.07 tuumaa 400 jalkaa | AD7GVC 4EHE7 PEP07541010004-4000.824 "400ft.21 "1.07 "3 / 4 "0.118 "€844.25
ENDOT PEP10041010004-100 Poly letkut joustava ulkohalkaisija 1.359 tuumaa 100 jalkaa | AD7GVD 4EHE8 PEP10041010004-1001.049 "100ft.28 "1.359 "1"0.15 "€274.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENDOT PEP10041010004-300 polyputki joustava ulkohalkaisija 1.359 tuumaa 300 jalkaa
€951.08 / yksikkö