Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ENCORE PAKKAUS KL50-Y007-kasettiventtiilin kuuma puristus | AF9EKB 29VM25

ENCORE PACKAGING KL50-Y007 patruunaventtiilin kuumapuristus

Varastossa
Tuote: AF9EKB Malli: KL50-Y007Ristiviite: 29VM25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPatruunaventtiili, kuuma
Suorittaa loppuunLyijytön messinki
MateriaaliLyijytön messinki
Koko3 "x 5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.29
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481901000

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ENCORE PACKAGING KL50-Y007 patruunaventtiilin kuumapuristus
€57.36 / yksikkö