Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EMUGE FZ112320.107 Hanan jatke, sopii 7/16 tuuman hanan kokoon, 0.2420 tuuman hanan neliön kokoon | CP4GJA 392M68

EMUGE FZ112320.107 Hanan jatke, sopii 7/16 tuuman hanan kokoon, 0.2420 tuuman hanan neliön kokoon

Varastossa
Tuote: CP4GJA Malli: FZ112320.107Ristiviite: 392M68
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
€724.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaajentaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
EMUGE FZ112320.109 Hanan jatke, sopii 3/8 tuuman hanan kokoon, 0.2860 tuuman hanan neliön kokoon | CP4GHZ 392M69 FZ112320.109€1,099.31
EMUGE FZ112600.09 Hanan jatke, sopii M10 hanan kokoon, 8.00 mm hanaan, neliökoko, 130.00 mm kokonaispituus | CP4GJB 392M74 FZ112600.09€843.61
EMUGE FZ111300.09 Hanan jatke, sopii M10 hanan kokoon, 8.00 mm hanaan, neliökoko, 130.00 mm kokonaispituus | CP4GJC 392M61 FZ111300.09€651.74
EMUGE FZ112600.07 Hanan jatke, sopii M8-M11 hanan kokoon, 6.2000 tuuman hanan neliön kokoon | CP4GJD 36UP94 FZ112600.07€850.51
EMUGE FZ112320.106 Hanan jatke, sopii 5/16 tuuman hanan kokoon, 0.2380 tuuman hanan neliön kokoon | CP4GKZ 392M67 FZ112320.106€749.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMUGE FZ112320.107 Hanan jatke, sopii 7/16 tuuman hanan kokoon, 0.2420 tuuman hanan neliön kokoon
€724.82 / yksikkö