Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EMUGE CU9214005013 Tap, High Speed Steel, Tin, 63/64 Inch Thread Length, 110 mm Length, Right Hand | CP4GKQ 36UP86

EMUGE CU9214005013 Tap, High Speed Steel, Tin, 63/64 Inch Thread Length, 110 mm Length, Right Hand

Varastossa
Tuote: CP4GKQ Malli: CU9214005013Ristiviite: 36UP86

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNapauttaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMUGE CU9214005013 Tap, High Speed Steel, Tin, 63/64 Inch Thread Length, 110 mm Length, Right Hand
€173.87 / yksikkö