Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EMUGE CU5032105054 konehana modifioitu pohja 2-1/4-13 musta oksidi

Varastossa
Tuote: AH7JCK Malli: CU5032105054Ristiviite: 36UP75

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoneen napautus
Mitan tyyppiTuuma
Suorittaa loppuunOksidi
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä5
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus6"
Varsi Dia.1.021 "
Napauta TyyliSuora huilu (käsi)
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus11 "- 32"
Kierteen koko1-1 / 4 "-12
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.558
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)4.57
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Napauta Ryhmittely: Napauta
    • Pikin halkaisijan raja: Ei luokiteltu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMUGE CU5032105054 konehana modifioitu pohja 2-1/4-13 musta oksidi
€171.86 / yksikkö