EMPIRE ROK1 takaulostulosarja | AD8PDQ 4LGG7

EMPIRE ROK1 takaulostulosarja

Varastossa
Tuote: AD8PDQ Malli: ROK1Ristiviite: 4LGG7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€356.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaka Outlet Kit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1175
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMPIRE ROK1 takaulostulosarja
€356.57 / yksikkö