EMPIRE RHL2 -koristelogisarja | AC2VLP 2NCR7

EMPIRE RHL2 koristehirsisarja

Varastossa
Tuote: AC2VLP Malli: RHL2Ristiviite: 2NCR7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoristeellinen lokisarja
Suorittaa loppuunKeraaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2365
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)69.6
Laivan leveys (cm)36.58
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMPIRE RHL2 koristehirsisarja
€197.01 / yksikkö