EMPIRE RH25NAT -kaasukäyttöinen huoneenlämmitin 37 tuuman leveys 26 tuuman korkeus | AD8PDH 4LGF5

EMPIRE RH25NAT kaasulämmitteinen huoneen lämmitin 37 tuumaa leveys 26 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AD8PDH Malli: RH25NATRistiviite: 4LGF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,159.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasukäyttöinen huonelämmitin
BtuH-tulo25,000
BtuH-lähtö17,500
Syvyys18.375 "
Lattia venttiilin keskustaan18-3 / 16 "
KaasutyyppiNG
Korkeus26 "
SytytysjärjestelmäPiezo Spark seisovalle lentäjälle
Putkikoko1 / 2 "
Turvallisuus OminaisuudetPää- ja ohjauskaasun automaattinen sammutus
Tuuli4"
Tuuletusaukon tyyppiB
Leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.9
Laivan korkeus (cm)69.85
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)53.98
HS-koodi7322900030
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varustettu (hydraulinen termostaatti)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBtuH-lähtöSyvyysKorkeusLeveysHinta
EMPIRE RH50BNAT -kaasukäyttöinen huoneenlämmitin 34 tuuman leveys 16 tuuman D | AC3BLH 2RCG8 RH50BNAT25,00016 "29.625 "34 "€3,368.06
EMPIRE RH65BNAT -kaasukäyttöinen huonelämmitin 20 tuumaa D 34 tuuman leveys | AC3BLK 2RCH5 RH65BNAT33,00020 "29.625 "34 "€3,628.91
EMPIRE RH35NAT -kaasukäyttöinen huonelämmitin 18-3 / 8 tuumaa D | AD8PDK 4LGF7 RH35NAT24,50018.375 "26 "37 "€2,371.28
EMPIRE RH50CNAT -kaasukäyttöinen huoneenlämmitin 16 tuumaa D Ng | AD8PDM 4LGG2 RH50CNAT3500016 "29.625 "34 "€2,185.37
EMPIRE RH65CNAT Kaasukäyttöinen huonelämmitin 20 tuumaa D Ng | AD8PDP 4LGG6 RH65CNAT4550020 "29.625 "34 "€2,301.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMPIRE RH25NAT kaasulämmitteinen huoneen lämmitin 37 tuumaa leveys 26 tuumaa korkeus
€2,159.10 / yksikkö