Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

EMPIRE DVE1 Imu/pakoputken jatkosarja 54 tuuman korkeus | AD8PDD 4LGD1

EMPIRE DVE1 Imu-/pakokaasun laajennussarja 54 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AD8PDD Malli: DVE1Ristiviite: 4LGD1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€744.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräImu-/pakoputken jatkosarja
Korkeus54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1725
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)138.68
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi7322900045
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMPIRE DVE1 Imu-/pakokaasun laajennussarja 54 tuuman korkeus
€744.06 / yksikkö