EMPIRE DV55ELP Seinäuunin suora tuuletus 110v Lp 55k Btuh | AD8PDB 4LGA6

EMPIRE DV55ELP seinäuunin suora tuuletus 110v Lp 55k Btuh

Varastossa
Tuote: AD8PDB Malli: DV55ELPRistiviite: 4LGA6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,735.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorkean hyötysuhteen kaasuseinäuuni
Ilmavirta400 cfm
Vahvistimet ACAlle 1
BtuH-tulo55,000
BtuH-lähtö44,825
Sisäänrakennetut ominaisuudetAutomaattinen virrankatkaisu pääpolttimelle ja ylikuumenemissuojakytkimelle
Syvyys15.75 "
Suorittaa loppuunBeige jauhemaali
Lattia venttiilin keskustaan10-1 / 2 "
Kaasuliitäntä1 / 2 "NPT
KaasutyyppiLP
Lämmittimen tyyppiTuulettimen pakotettu vastavirta
Korkeus26 "
SytytystyyppiKuuma pinta
Nopeuksien määrä1
Tuuli3-1 / 2 "
Tuuletusaukon tyyppiIndusoi vetoa, suora tuuletus
Jännite110
Seinä tyyppiUlkopuoli
Leveys37 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.76
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)100.33
Laivan leveys (cm)89.54
HS-koodi7322900015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaBtuH-lähtöKaasutyyppiHinta
EMPIRE DV20ELP Seinäuunin suora tuuletus 110v Lp 20k Btuh | AD8PCL 4LFZ5 DV20ELP350 cfm16,300LP€3,543.11
EMPIRE DV20ENAT -seinän suora tuuletus 110v maakaasu 20k btuh | AD8PCM 4LFZ6 DV20ENAT350 cfm16,300NG€3,543.11
EMPIRE DV40ELP Seinäuunin suora tuuletus 110v Lp 40k Btuh | AD8PCZ 4LGA4 DV40ELP350 cfm32,600LP€4,290.05
EMPIRE DV40ENAT -seinän suora tuuletus 110v maakaasu 40k Btuh | AD8PDA 4LGA5 DV40ENAT350 cfm32,600NG€4,290.05
EMPIRE DV55ENAT -seinän suora tuuletus 110v maakaasu 55k Btuh | AD8PDC 4LGA7 DV55ENAT400 cfm44,825NG€4,735.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EMPIRE DV55ELP seinäuunin suora tuuletus 110v Lp 55k Btuh
€4,735.43 / yksikkö