Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX SG-42BR-LEO suojalasit Leopard Print | AH7QCV 36XR55

ELVEX SG-42BR-LEO suojalasit Leopard Print

Varastossa
Tuote: AH7QCV Malli: SG-42BR-LEORistiviite: 36XR55

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriLeopardi kuvio
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriRuskea
Lens Materialpolykarbonaatti
Metalli havaittavissaEi
KokoYleismaailmallinen
TyyliFull-Frame
Temppelin väriLeopardi kuvio
TemppelityyliEi säädettävissä
UV-suoja99.99% UVA / UVB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0363
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Polarisoitu linssi: Ei
    • Vaahtovuori: Ei
    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei
    • Fotokromaattinen linssi: Ei
    • ANSI Pöly / Roiskeiden luokitus: Ei luokiteltu pölylle tai roiskeille

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin väriHinta
ELVEX SG-42I/O-LEO Suojalasit Leopard Print Universal | AH7QCW 36XR56 SG-42I / O-LEOSisällä ulkona€18.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX SG-42BR-LEO suojalasit Leopard Print
€16.92 / yksikkö