Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX SG-24M - UUSI TYYLI Turvalasit Peili päällystämätön AF4PTH 9EYP1

ELVEX SG-24M - UUSI TYYLI Suojalasit Peili Päällystämätön

Varastossa
Tuote: AF4PTH Malli: SG-24M - UUSI TYYLIRistiviite: 9EYP1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väripunainen
KehyssuunnitteluKoko
KehysmateriaaliNylon
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystyspäällystämätön
Linssin väriKirkas peili
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väripunainen
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin päällystysLinssin väriTemppelin väriHinta
ELVEX SG-24C - UUDEN TYYLIN turvalasit, naarmuuntumaton | AF4BAC 8NGR4 SG-24C - UUSI TYYLITumman harmaaNaarmunkestäväPoista valintaTumman harmaa€4.52
ELVEX SG-24G - UUSI TYYLI Turvalasit Harmaa Naarmuuntumaton | AF4TCM 9J511 SG-24G - UUSI TYYLITumman harmaaNaarmunkestäväHarmaaTumman harmaa€23.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX SG-24M - UUSI TYYLI Suojalasit Peili Päällystämätön
€5.53 / yksikkö