Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX RX500C - 2.0 Turvalukijalasit +2.0 Hardcoat | AH7QDB 36XR61

ELVEX RX500C - 2.0 lukijalasit +2.0 kovatakki

Varastossa
Tuote: AH7QDB Malli: RX500C - 2.0Ristiviite: 36XR61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukulasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
TyyliPuolikehys
Temppelin väriMusta
TemppelityyliEi säädettävissä
UV-suoja0.999

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaahtovuori: Ei
    • Diopterin vahvuus: +2.00
    • Silmälasien tuuletus: ilman tuuletusta
    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidiopterinHinta
ELVEX RX500C - 1.0 Turvalukijalasilasit | AH7QCZ 36XR59 RX500C - 1.0+ 1.00€18.34
ELVEX RX500C - 1.5 lukulasit +1.5 kovaa takkia | AH7QDA 36XR60 RX500C - 1.5+ 1.50€19.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX RX500C - 2.0 lukijalasit +2.0 kovatakki
€19.08 / yksikkö