Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX RX500C - 1.0 Turvalukijalasilasit | AH7QCZ 36XR59

ELVEX RX500C - 1.0 Reader Glasses Hardcoat

Varastossa
Tuote: AH7QCZ Malli: RX500C - 1.0Ristiviite: 36XR59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukulasit
Kehyksen väriMusta
KehyssuunnitteluKietoa
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
TyyliPuolikehys
Temppelin väriMusta
TemppelityyliEi säädettävissä
UV-suoja0.999

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vaahtovuori: Ei
    • Diopterin vahvuus: +1.00
    • Silmälasien tuuletus: ilman tuuletusta
    • Röntgenkuva havaittavissa: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidiopterinHinta
ELVEX RX500C - 1.5 lukulasit +1.5 kovaa takkia | AH7QDA 36XR60 RX500C - 1.5+ 1.50€19.08
ELVEX RX500C - 2.0 Turvalukijalasit +2.0 Hardcoat | AH7QDB 36XR61 RX500C - 2.0+ 2.00€19.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX RX500C - 1.0 Reader Glasses Hardcoat
€18.34 / yksikkö