Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX RX-GG-40G-AF-2.5 lukulasit +2.5 harmaa polykarbonaatti | AB6EUP 21C989

ELVEX RX-GG-40G-AF-2.5 lukulasit + 2.5 harmaa polykarbonaatti

Varastossa
Tuote: AB6EUP Malli: RX-GG-40G-AF-2.5Ristiviite: 21C989

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBifokaaliset lukulasit
diopterin+ 2.5
Kehyksen väriMusta
KehysmateriaaliNylon
Linssin päällystysantifog
Linssin väriHarmaa
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoM
TemppelityyliSäädettävä
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidiopterinLinssin väriHinta
ELVEX RX-GG-40C-AF-1.5 lukulasit +1.5 kirkas polykarbonaatti | AB6EUL 21C984 RX-GG-40C-AF-1.5+ 1.5Poista valinta€26.60
ELVEX RX-GG-40C-AF-2.0 lukulasit +2.0 kirkas polykarbonaatti | AB6EUM 21C985 RX-GG-40C-AF-2.0+ 2.0Poista valinta€26.60
ELVEX RX-GG-40C-AF-2.5 -lasilasit +2.5 kirkas polykarbonaatti | AB6EUN 21C986 RX-GG-40C-AF-2.5+ 2.5Poista valinta€26.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX RX-GG-40G-AF-2.5 lukulasit + 2.5 harmaa polykarbonaatti
€25.06 / yksikkö