Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX RX-401-1.0 lukulasit +1.0 kirkas polykarbonaatti | AD2VRH 3UYE4

ELVEX RX-401-1.0 lukulasit +1.0 kirkas polykarbonaatti

Varastossa
Tuote: AD2VRH Malli: RX-401-1.0Ristiviite: 3UYE4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBifokaaliset lukulasit
diopterin+ 1.0
Kehyksen väriPoista valinta
KehyssuunnitteluKietoa
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoM
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.72
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallidiopterinKehyksen väriLinssin väriHinta
ELVEX RX-401-1.5 lukulasit +1.5 kirkas polykarbonaatti | AD2VRJ 3UYE5 RX-401-1.5+ 1.5Poista valintaPoista valinta€29.29
ELVEX RX-401-2.0 -lasilasit +2.0 kirkas polykarbonaatti | AD2VRK 3UYE6 RX-401-2.0+ 2.0Poista valintaPoista valinta€21.27
ELVEX RX-401-2.5 lukulasit +2.5 kirkas polykarbonaatti | AD2VRL 3UYE7 RX-401-2.5+ 2.5Poista valintaPoista valinta€7.35
ELVEX RX-401-3.0 lukulasit +3.0 kirkas polykarbonaatti | AD2VRM 3UYE8 RX-401-3.0+ 3.0Poista valintaPoista valinta€7.35
ELVEX RX-401G-1.0 lukulasit +1.0 harmaa polykarbonaatti | AD2VRN 3UYE9 RX-401G-1.0+ 1.0HarmaaHarmaa€7.85
ELVEX RX-401G-1.5 lukulasit +1.5 harmaa polykarbonaatti | AD2VRP 3UYF1 RX-401G-1.5+ 1.5HarmaaHarmaa€7.85
ELVEX RX-401G-2.0 lukulasit +2.0 harmaa polykarbonaatti | AD2VRQ 3UYF2 RX-401G-2.0+ 2.0HarmaaHarmaa€7.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX RX-401-1.0 lukulasit +1.0 kirkas polykarbonaatti
€7.35 / yksikkö