Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX HM-6029 Korvanapituki 27nrr musta | AD2NEE 3RXF4

ELVEX HM-6029 kuulosuojaimen suojuksen kiinnitys 27nrr musta

Varastossa
Tuote: AD2NEE Malli: HM-6029Ristiviite: 3RXF4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvanahva
KokoNA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.306
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)13.72
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMelunvaimennusluokka NRRHinta
ELVEX HB-5000 Ear Muff 29db -panta musta / vihreä | AD2DWC 3NKY6 HB-5000Musta / vihreä29 dB€50.32
ELVEX HB-25 Ear Muff 25db -pääpanta Musta / sininen | AD2DXB 3NLD6 HB-25Musta / sininen25 dB€16.29
ELVEX HM-2093-BLACK korvasuojain 25db Cap Mount Musta | AD2EBF 3NMW2 HM-2093-MUSTAMusta25 dB€27.96
ELVEX HB-35 Korvasuojus 28db Moniasentoinen Musta / punainen | AD2NDY 3RXE1 HB-35Musta / punainen28 dB€23.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX HM-6029 kuulosuojaimen suojuksen kiinnitys 27nrr musta
€25.69 / yksikkö