Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX HG-25 Ratsastaja 5 kääntölukko sininen | AF6DDL 9XC24

ELVEX HG-25 pääremmien räikkä 5 kääntyvää lukkoa Sininen

Varastossa
Tuote: AF6DDL Malli: HG-25Ristiviite: 9XC24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpäähine
Värisininen
MateriaaliNailonia, polyeteeniä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi6506106075
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX HG-25 pääremmien räikkä 5 kääntyvää lukkoa Sininen
€15.66 / yksikkö