Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELVEX COM-611 Elektroninen kuulonsuojain 25db Over-the-Gra Gra AF4JEF 8Y316

ELVEX COM-611 elektroninen kuulosuojain 25 db Over-the-h Gra

Varastossa
Tuote: AF4JEF Malli: COM-611Ristiviite: 8Y316

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen korvasuojus
VäriHarmaa
KorvamuffintyyliYlipäätä
Melunvaimennusluokka NRR25 dB

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)21.59
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8518302000
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Aputulo (3.5 mm: n mono- ja stereopistoke, plus 2.5 mm: n mono- ja stereopistokeliitännät)
    • Radiokaistan tyyppi (kaksisuuntainen)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkun tyyppiVäriMelunvaimennusluokka NRRHinta
ELVEX COM-655 kuulonsuojaimet harmaat / mustat Nrr 25 Db | AC9TDH 3JUA5 COM-655(2) AAAMusta / Harmaa25 dB€138.86
ELVEX COM-660 nappikuuloke Am / fm punainen | AD2DWN 3NLA7 COM-660(2) AABourgogne22 dB€139.74
ELVEX COM-660R Elektroninen korvasuojus 22db Over-the-h Vihreä | AD2DWP 3NLA8 COM-660R(2) AA-nikkeli-metalli-hydraattiVihreä22 dB€162.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELVEX COM-611 elektroninen kuulosuojain 25 db Over-the-h Gra
€66.20 / yksikkö