ELMA ULTRASONICS Elmasteam 8 Basic, 230V - HS Steam Cleaner, 220 - 240VAC | CP4FXR 56EC28

ELMA ULTRASONICS Elmasteam 8 Basic, 230 V - HS Steam Cleaner, 220 - 240 VAC

Varastossa
Tuote: CP4FXR Malli: Elmasteam 8 Basic, 230V - HSRistiviite: 56EC28

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,795.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivooja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ELMA ULTRASONICS Elmasteam 4.5 basic HP - 115V Steam Cleaner, 110VAC | CP4FXQ 56EC27 Elmasteam 4.5 basic HP - 115V€4,265.01
ELMA ULTRASONICS Elmasteam 8 Basic, 230V - P-HS-DL Höyrypuhdistin, 220 - 240VAC, ruostumaton teräs | CP4FXV 56EC29 Elmasteam 8 Basic, 230V - P-HS-DL€8,873.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELMA ULTRASONICS Elmasteam 8 Basic, 230 V - HS Steam Cleaner, 220 - 240 VAC
€6,795.17 / yksikkö