ELMA ULTRASONICS -kori Xtra ST 600H verkkokorille, 8 11/16 tuumaa korkeus, 10 tuumaa pituus, 15 45/64 tuumaa leveys | CP4FXU 53KA58

ELMA ULTRASONICS Kori Xtra ST 600H verkkokorille, korkeus 8 11/16 tuumaa, pituus 10 tuumaa, leveys 15 45/64 tuumaa

Varastossa
Tuote: CP4FXU Malli: Xtra ST 600H:n koriRistiviite: 53KA58

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,136.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMesh-kori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.85
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELMA ULTRASONICS Kori Xtra ST 600H verkkokorille, korkeus 8 11/16 tuumaa, pituus 10 tuumaa, leveys 15 45/64 tuumaa
€1,136.42 / yksikkö