ELMA ULTRASONICS 900 pyöräteline Rack On Wheels | AC6TNJ 36C053

ELMA ULTRASONICS 900 teline pyörillä Rack On Wheels

Varastossa
Tuote: AC6TNJ Malli: 900 teline pyörilläRistiviite: 36C053

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€807.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöräteline

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8479899885
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
ELMA ULTRASONICS 450 pyöräteline Rack On Wheels | AC6TNG 36C051 450 teline pyörillä€695.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELMA ULTRASONICS 900 teline pyörillä Rack On Wheels
€807.21 / yksikkö