ELMA ULTRASONICS 800 0101 Elektroniikan puhdistusaine 10L laimennettu 20x | AH3AXB 30XN22

ELMA ULTRASONICS 800 0101 Elektroniikkapuhdistusaine 10L Laimenna 20x

Varastossa
Tuote: AH3AXB Malli: 800 0101Ristiviite: 30XN22

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€290.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroniikan puhdistusaine
Tapausmäärä1
Koko10L

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4885
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)27.94
AlkuperämaaDE

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Laimennussuhde: 20x

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELMA ULTRASONICS 800 0101 Elektroniikkapuhdistusaine 10L Laimenna 20x
€290.51 / yksikkö