ELKHART BRASS X-86 -venttiili 2-1 / 2 tuuman Fnst 2-1 / 2 tuuman Mnst | AA7HVJ 15Z077

ELKHART BRASS X-86-venttiili 2-1 / 2 tuumaa Fnst 2-1 / 2 tuumaa Mnst

Varastossa
Tuote: AA7HVJ Malli: X-86Ristiviite: 15Z077

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€854.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloposti-venttiili
Rungon materiaaliKromattu messinki
Vartalo tyyliLinjassa
Suorittaa loppuunPunainen uretaani-emali
Kahva materiaaliMessinki
Kahvan tyyppiKehrääjä
Sisääntulon koko2.5 "
Tuloaukon tyyppiFNST
Max. Paine175 psi
Poistoaukon koko2.5 "
Pistorasian tyyppiMNST
Kokonaispituus12.5 "
TiivistemateriaaliMessinki
Istuimen materiaaliMetalli metalliin
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.6375
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKahva materiaaliTiivistemateriaaliHinta
ELKHART BRASS X-86-A Luistiventtiili 2-1/2 tuumaa Fnst 2-1/2 tuumaa Mnst | AA7HVK 15Z078 X-86-AHirvi-O-Lite (R)Hirvi-O-Lite (R)Alumiini€774.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKHART BRASS X-86-venttiili 2-1 / 2 tuumaa Fnst 2-1 / 2 tuumaa Mnst
€854.62 / yksikkö