Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELKHART BRASS X-86-A Luistiventtiili 2-1/2 tuumaa Fnst 2-1/2 tuumaa Mnst | AA7HVK 15Z078

ELKHART BRASS X-86-A Sulkuventtiili 2-1/2 tuumaa Fnst 2-1/2 tuumaa Mnst

Varastossa
Tuote: AA7HVK Malli: X-86-ARistiviite: 15Z078

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€774.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloposti-venttiili
Rungon materiaaliHirvi-O-Lite (R)
Vartalo tyyliLinjassa
Suorittaa loppuunPunainen uretaani-emali
Kahva materiaaliHirvi-O-Lite (R)
Kahvan tyyppiKehrääjä
Sisääntulon koko2.5 "
Tuloaukon tyyppiFNST
Max. Paine175 psi
Poistoaukon koko2.5 "
Pistorasian tyyppiMNST
Kokonaispituus12.5 "
TiivistemateriaaliAlumiini
Istuimen materiaaliMetalli metalliin
Akselin materiaaliRuostumaton teräs
Venttiilin rakenne1-osainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.8575
Laivan korkeus (cm)35.05
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)12.95
HS-koodi8481309000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRungon materiaaliKahva materiaaliTiivistemateriaaliHinta
ELKHART BRASS X-86 -venttiili 2-1 / 2 tuuman Fnst 2-1 / 2 tuuman Mnst | AA7HVJ 15Z077 X-86Kromattu messinkiMessinkiMessinki€854.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELKHART BRASS X-86-A Sulkuventtiili 2-1/2 tuumaa Fnst 2-1/2 tuumaa Mnst
€774.18 / yksikkö